{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | Norma zakładowa | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres regulacji ⌀ | 6,4 mm - 7,2 mm | |
długość ostrzy Lc | 32 mm | |
długość całkowita L | 110 mm | |
chwyt kwadratowy □ | 3 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160600 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197250827 | |
Numer producenta | 160600 6,4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |