Rozwiertaki ręczne nastawne 11 mm

Nr art.: 160600 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 11 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma Norma zakładowa
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
zakres regulacji ⌀ 11 mm - 12 mm
długość ostrzy Lc 35 mm
długość całkowita L 125 mm
chwyt kwadratowy □ 4,9 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 160600 11
EAN / GTIN 4045197250872
Numer producenta 160600 11

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Duży zakres rozwarcia. Precyzyjne ustawianie za pomocą sprawdzianów pierścieniowych lub mikrometru zewnętrznego.
Noże o stożkowym nakroju; ostrza zaszlifowane i szlifowane na okrągło.