Rozwiertaki ręczne nastawne 12 mm

Nr art.: 160600 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 12 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza HSS
    norma Norma zakładowa
    Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
    zakres regulacji ⌀ 12 mm - 13,5 mm
    długość ostrzy Lc 41 mm
    długość całkowita L 135 mm
    chwyt kwadratowy □ 6,2 mm
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Phillips-BIT

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 160600 12
    EAN / GTIN 4045197250889
    Numer producenta 160600 12

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    Stal < 900 N/mm²
    P
    olej
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Duży zakres rozwarcia. Precyzyjne ustawianie za pomocą sprawdzianów pierścieniowych lub mikrometru zewnętrznego.
    Noże o stożkowym nakroju; ostrza zaszlifowane i szlifowane na okrągło.