{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 37 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | Norma zakładowa | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres regulacji ⌀ | 37 mm - 45 mm | |
długość ostrzy Lc | 108 mm | |
długość całkowita L | 325 mm | |
chwyt kwadratowy □ | 20 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160600 37 | |
EAN / GTIN | 4045197250964 | |
Numer producenta | 160600 37 |