Oprawki pogłębiaczy płaskich kombinowanych 2MK3

Nr art.: 156720 2MK3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość / wielkość chwytu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pogłębiania 24 mm - 66 mm
⌀ H7 otworu 22 mm
długość otworu 28 mm
⌀ zewnętrzna 34,5 mm
długość a 75 mm
długość b 81 mm
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 156720 2MK3
EAN / GTIN 4033591011519
Numer producenta 15 823 300

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
40
aluminium (dające krótki wiór)
N
60
Al > 10% Si:
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
25
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
5
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Tylko 4 wielkości oprawek pogłębiaczy obejmują zakres od 5 do 66 mm (do 85 mm dostawa od producenta). Pogłębiacze i czopy prowadzące o tej samej wielkości mogą być dowolnie kombinowane, czopy prowadzące mogą być wymieniane bez demontowania pogłębiacza.
Hartowane i szlifowane. Pogłębiacz i stożek zaciskane są śrubami,dodatkowo pogłębiacz zabezpieczany jest kołkiem.

Zastosowanie:

Do pogłębień wg DIN, jak też przy odpowiedniej kombinacji czopu i pogłębiacza do wykonywania otworów stopniowych albo pogłębień ponadnormatywnych.
Do stopniowych otworów przelotowych dostarczane są wiertła prowadzące o 2 długościach, otwory mogą być więc wykonywane bez wstępnego wiercenia.

Wskazówka:

Pogłębiacze z pilotem prowadzącym z powłoką TiN dostarczane na zamówienie. Zwłaszcza do obróbki żeliwa szarego, mosiądzu i stali chromowo-niklowych można zaoferować wykonanie z węglików spiekanych.