Oprawki pogłębiaczy płaskich kombinowanych, Wielkość / wielkość chwytu: 0MK1

Nr art.: 156720 0MK1
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość / wielkość chwytu Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pogłębiania 8 mm - 16,5 mm
⌀ H7 otworu 10 mm
długość otworu 18 mm
⌀ zewnętrzna 18 mm
długość a 42 mm
długość b 49,5 mm
Rodzaj produktu Oprawki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 156720 0MK1
EAN / GTIN 4033591011465
Numer producenta 15 803 100
Manufacturer GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
40
aluminium (dające krótki wiór)
N
60
Al > 10% Si:
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
25
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
5
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Tylko 4 wielkości oprawek pogłębiaczy obejmują zakres od 5 do 66 mm (do 85 mm dostawa od producenta). Pogłębiacze i czopy prowadzące o tej samej wielkości mogą być dowolnie kombinowane, czopy prowadzące mogą być wymieniane bez demontowania pogłębiacza.
Hartowane i szlifowane. Pogłębiacz i stożek zaciskane są śrubami,dodatkowo pogłębiacz zabezpieczany jest kołkiem.

Zastosowanie:

Do pogłębień wg DIN, jak też przy odpowiedniej kombinacji czopu i pogłębiacza do wykonywania otworów stopniowych albo pogłębień ponadnormatywnych.
Do stopniowych otworów przelotowych dostarczane są wiertła prowadzące o 2 długościach, otwory mogą być więc wykonywane bez wstępnego wiercenia.

Wskazówka:

Pogłębiacze z pilotem prowadzącym z powłoką TiN dostarczane na zamówienie. Zwłaszcza do obróbki żeliwa szarego, mosiądzu i stali chromowo-niklowych można zaoferować wykonanie z węglików spiekanych.