{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pogłębiania | 24 mm - 66 mm | |
⌀ H7 otworu | 22 mm | |
długość otworu | 28 mm | |
⌀ zewnętrzna | 34,5 mm | |
długość a | 75 mm | |
długość b | 81 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 156720 2MK2 | |
EAN / GTIN | 4033591011502 | |
Numer producenta | 15 823 200 |