{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pogłębiania | 8 mm - 16,5 mm | |
⌀ H7 otworu | 10 mm | |
długość otworu | 18 mm | |
⌀ zewnętrzna | 18 mm | |
długość a | 42 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 156720 0/10 | |
EAN / GTIN | 4033591011458 | |
Numer producenta | 15 800 001 |