{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pogłębiania | 14 mm - 27,5 mm | |
⌀ H7 otworu | 14 mm | |
długość otworu | 20 mm | |
⌀ zewnętrzna | 24 mm | |
długość a | 55 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 156720 1/12 | |
EAN / GTIN | 4033591011472 | |
Numer producenta | 15 810 001 |