{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
⌀ czopu d | 17,5 mm | |
norma | DIN 1868 | |
pod śruby | M16 | |
do otworów | otwór przelotowy średni | |
odpowiednie do pogłębiaczy o ⌀ | 26 mm; 30 mm | |
Rodzaj produktu | Czopy prowadzące |
Numer artykułu | 156620 8X17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197088284 | |
Numer producenta | 156620 8X17,5 |