{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
⌀ czopu d | 17,5 mm | |
norma | DIN 1868 | |
pod śruby | M20 | |
do otworów | otw. pod gwint | |
odpowiednie do pogłębiaczy o ⌀ | 33; 36; 40 mm | |
Rodzaj produktu | Czopy prowadzące |
Numer artykułu | 156620 10X17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197088321 | |
Numer producenta | 156620 10X17,5 |