• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Czopy do pogłębiaczy płaskich 10X22 mm

Nr art.: 156620 10X22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ a×⌀ d (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 10 mm
⌀ czopu d 22 mm
norma DIN 1868
pod śruby M20
do otworów otwór przelotowy średni
odpowiednie do pogłębiaczy o ⌀ 33; 36; 40 mm
Rodzaj produktu Czopy prowadzące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 156620 10X22
EAN / GTIN 4045197088369
Numer producenta 156620 10X22