{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
⌀ czopu d | 8,5 mm | |
norma | DIN 1868 | |
pod śruby | M10 | |
do otworów | otw. pod gwint | |
odpowiednie do pogłębiaczy o ⌀ | 18 mm; 20 mm | |
Rodzaj produktu | Czopy prowadzące |
Numer artykułu | 156620 5X8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197088154 | |
Numer producenta | 156620 5X8,5 |