• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Czopy do pogłębiaczy płaskich 5X11 mm

Nr art.: 156620 5X11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ a×⌀ d (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 5 mm
⌀ czopu d 11 mm
norma DIN 1868
pod śruby M10
do otworów otwór przelotowy średni
odpowiednie do pogłębiaczy o ⌀ 18 mm; 20 mm
Rodzaj produktu Czopy prowadzące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 156620 5X11
EAN / GTIN 4045197088185
Numer producenta 156620 5X11