• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe z zmienną podziałką i z chwytem trójkątnym 90° 15 mm

Nr art.: 150393 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Podziałka ostrzy pogłębiacza: nierówna
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 335 C

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 15 mm
powłoka AlTiCN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS E
Podziałka ostrzy pogłębiacza nierówna
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 335 C
chwyt Trzy powierzchnie mocujące z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 3,2 mm
długość całkowita L 60 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M8
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/obr.
tolerancje chwytu h9
pierścień barwny niebieskie
⌀ wiercenia wstępnego 3,2 mm
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150393 15
EAN / GTIN 4062406277208
Numer producenta 150393 15

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
53
aluminium (dające krótki wiór)
N
40
Al > 10% Si:
N
35
Stal < 500 N/mm²
P
55
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal < 1400 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
18
Stal INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
żeliwo szare (sferoidalne)
K
30
CuZn
N
42
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.
Specjalna geometria z nierówną podziałką i dostosowanym przygotowaniem ostrzy.
Nowatorska powłoka AlTiCN, przystosowana specjalnie do stali nierdzewnych.
Trzonek dodatkowo z 3 powierzchniami mocowania do stosowania w uchwycie 3-szczękowym.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe bez karbów do wykonywania dokładnych, okrągłych pogłębień 90°.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Precyzyjne pogłębiacze stożkowe z zmienną podziałką i z chwytem trójkątnym 90° 15 mm

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe z zmienną podziałką i z chwytem trójkątnym 90° 15 mm

na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
238,56  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
107,12  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
240,54  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
121,99  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 3 3 3 3
powłoka AlTiCN bez powłoki TiAlN TiAlN
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M8 M8 M8 M8
tolerancje chwytu h9 h9 h9 h9
Materiał ostrza HSS E HSS HSS HSS
⌀ chwytu Ds 10 10 10 10
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy