{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 11,5 mm | |
powłoka | AlTiCN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówna | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,8 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 2,8 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150393 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406277185 | |
Numer producenta | 150393 11,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe z zmienną podziałką i z chwytem trójkątnym 90° 11,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
201,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
91,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
205,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
105,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ zewnętrzna | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
pierścień barwny | niebieskie | bez | zielone | zielone |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | 90 | 90 | 90 |
norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
chwyt | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | Trzy powierzchnie mocujące z h9 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |