{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 10 mm | |
powłoka | AlTiCN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówna | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,5 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 2,5 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150393 10 | |
EAN / GTIN | 4062406277161 | |
Numer producenta | 150393 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precyzyjne pogłębiacze stożkowe z zmienną podziałką i z chwytem trójkątnym 90° 10 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
177,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
84,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
183,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
94,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 10 | 10 | 10 | 10 |
powłoka | AlTiCN | bez powłoki | TiAlN | TiAlN |
długość całkowita L | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | 90 | 90 | 90 |
chwyt | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | Trzy powierzchnie mocujące z h9 |
tolerancje chwytu | h9 | h9 | h9 | h9 |
Materiał ostrza | HSS E | HSS | HSS | HSS |