{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 31 mm | |
powłoka | AlTiCN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówna | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 4,2 mm | |
długość całkowita L | 71 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M16 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150393 31 | |
EAN / GTIN | 4062406277253 | |
Numer producenta | 150393 31 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precyzyjne pogłębiacze stożkowe z zmienną podziałką i z chwytem trójkątnym 90° 31 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
562,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
293,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
552,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
624,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
332,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ zewnętrzna | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
pierścień barwny | niebieskie | bez | zielone | zielone | zielone |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma zakładowa | DIN 335 C |
tolerancje chwytu | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ chwytu Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |