{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 10 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówne | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,5 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | zielone | |
Seria | Pro Steel | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150184 10 | |
EAN / GTIN | 4062406524401 | |
Numer producenta | 150184 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką i 3 powierzchniami mocowania 90°, TiAlN, ⌀ zewn. Dc: 10mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
93,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
84,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
181,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
181,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
175,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
powłoka | TiAlN | bez powłoki | TiAlN | TiAlN | AlTiCN |
pierścień barwny | zielone | bez | zielone | zielone | niebieskie |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
chwyt | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | Chwyt z trzema powierzchniami mocującymi i tolerancją h9 | Trzy powierzchnie mocujące z h9 |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |