Precyzyjne pogłębiacze stożkowe z zmienną podziałką i z chwytem trójkątnym 90° 15 mm

Nr art.: 150132 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Podziałka ostrzy pogłębiacza: nierówna
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 335 C

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ zewnętrzna 15 mm
    powłoka TiAlN
    Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
    Materiał ostrza HSS
    Podziałka ostrzy pogłębiacza nierówna
    Liczba ostrzy Z 3
    norma DIN 335 C
    chwyt Trzy powierzchnie mocujące z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 3,2 mm
    długość całkowita L 60 mm
    ⌀ chwytu Ds 10 mm
    do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M8
    posuw f w stali < 500 N/mm2 0,13 mm/obr.
    tolerancje chwytu h9
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 150132 15
    EAN / GTIN 4045197741974
    Numer producenta 150132 15

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    75
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    75
    Al > 10% Si:
    N
    50
    Stal < 500 N/mm²
    P
    65
    Stal < 750 N/mm²
    P
    50
    Stal < 900 N/mm²
    P
    30
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    18
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    8
    Stal < 55 HRC
    H
    8
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafit, GFK, CFK
    N
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wszystkie pogłębiacze z 3 zębami. Specjalna geometria ze szczególnie zmienną podziałką i odpowiednio skonstruowanymi zębami. Zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Nowa, specjalna powłoka TiAIN zapewnia długą trwałość.
    Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.
    chwyt dodatkowo z trzema powierzchniami mocującymi do zastosowania w uchwycie 3-szczękowym.

    Zaleta:

    Bardzo spokojna praca w całym procesie pogłębiania. Praca bez karbów zapewnia wysoką dokładność przy optymalnej trwałości narzędzia.

    Zastosowanie:

    Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania dokładnych, okrągłych pogłębień 90°.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Porównaj z podobnymi produktami

    Tego artykułu


    Zalecenia


    Precyzyjne pogłębiacze stożkowe z zmienną podziałką i z chwytem trójkątnym 90° 15 mm

    Precyzyjne pogłębiacze stożkowe z zmienną podziałką i z chwytem trójkątnym 90° 15 mm

    na zamówienie
    w magazynie
    11 sztuk w magazynie
    233,01  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    na zamówienie
    w magazynie
    12 sztuk w magazynie
    118,97  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    Liczba ostrzy Z 3 3
    chłodzenie wewnętrzne nie nie
    Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 90
    chwyt Trzy powierzchnie mocujące z h9 Trzy powierzchnie mocujące z h9
    tolerancje chwytu h9 h9
    Materiał ostrza HSS HSS
    ⌀ chwytu Ds 10 10