{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 19 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówna | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,5 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,18 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150132 19 | |
EAN / GTIN | 4045197741981 | |
Numer producenta | 150132 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precyzyjne pogłębiacze stożkowe z zmienną podziałką i z chwytem trójkątnym 90° 19 mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
272,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
145,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
272,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
172,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 19 | 19 | 19 | 19 |
powłoka | TiAlN | bez powłoki | AlTiCN | TiAlN |
pierścień barwny | zielone | bez | niebieskie | zielone |
długość całkowita L | 63 | 63 | 63 | 63 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |