{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 16,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówna | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,2 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M8 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,18 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150130 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197700728 | |
Numer producenta | 150130 16,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90° 16,5 mm
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
232,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
215,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
342,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
114,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
długość całkowita L | 60 | 60 | 111 | 60 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | 90 | 90 | 90 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |