{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 20,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówna | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,5 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M10 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,22 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150130 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197700735 | |
Numer producenta | 150130 20,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90° 20,5 mm
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie
280,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
296,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
168,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
pierścień barwny | zielone | zielone | zielone |
długość całkowita L | 63 | 63 | 63 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
⌀ chwytu Ds | 10 | 10 | 10 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,22 | 0,22 | 0,16 |