{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 4,3 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówna | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 1,3 mm | |
długość całkowita L | 40 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150130 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197741790 | |
Numer producenta | 150130 4,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, TiAlN, ⌀ zewn. Dc: 4,3mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
132,82 PLN
81,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
115,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
72,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
pierścień barwny | zielone | zielone | zielone |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
tolerancje chwytu | h9 | h9 | h9 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |