{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówna | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150130 8 | |
EAN / GTIN | 4045197741813 | |
Numer producenta | 150130 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90° 8 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
156,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
80,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | M4 |
norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2 | 2 |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,1 | 0,09 |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówna | nierówne |