{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 16,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,2 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M8 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,14 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150170 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085641 | |
Numer producenta | 150170 16,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, TiAlN, ⌀ zewn. Dc: 16,5mm
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
214,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie
230,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
340,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
113,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 60 mm | 60 mm | 111 mm | 60 mm |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
norma | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma zakładowa | DIN 335 C |
tolerancje chwytu | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |