{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 45 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,09 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150170 6 | |
EAN / GTIN | 4045197301314 | |
Numer producenta | 150170 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90° 6 mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
116,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
145,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
73,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | M3 | M3 |
długość całkowita L | 45 | 45 | 45 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |
⌀ chwytu Ds | 5 | 5 | 5 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |