{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 10,4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,5 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M5 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150170 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085610 | |
Numer producenta | 150170 10,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90° 10,4 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
158,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
167,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
287,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
85,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ zewnętrzna | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
długość całkowita L | 50 mm | 50 mm | 107 mm | 50 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma zakładowa | DIN 335 C |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | Chwyt walcowy h9 | chwyt walcowy z h9 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |