{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M65×1,5 | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1,5 mm | |
⌀ zewnętrzna | 105 mm | |
wysokość | 22 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 141050 65X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406222895 | |
Numer producenta | 141050 65X1,5 |