Narzynki HSS 36X3

Nr art.: 141050 36X3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: EN 22568
  • Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M36×3
Rodzaj gwintu MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
norma EN 22568
Klasa tolerancji DIN 13 6g
kierunek skrawania prawe
skok 3 mm
⌀ zewnętrzna 65 mm
wysokość 18 mm
Rodzaj produktu Narzynki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 141050 36X3
EAN / GTIN 4062406222536
Numer producenta 141050 36X3

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem z obustronnym ścięciem w nakroju.
nakrój 1 3/4 zwoju.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka