{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M18×1,5 | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1,5 mm | |
⌀ zewnętrzna | 45 mm | |
wysokość | 14 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 141050 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197084170 | |
Numer producenta | 141050 18X1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Narzynki HSS 18X1,5
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
345,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
251,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 45 | 45 |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 |
Rodzaj gwintu | MF | MF |
kierunek skrawania | prawe | prawe |
skok | 1,5 | 1,5 |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Rodzaj produktu | Narzynki | Narzynki |