{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M14×1 | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1 mm | |
⌀ zewnętrzna | 38 mm | |
wysokość | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 141050 14X1 | |
EAN / GTIN | 4045197084101 | |
Numer producenta | 141050 14X1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Narzynki HSS 14X1
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
275,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
428,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
294,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 38 | 38 | 38 |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 | 60 |
Rodzaj gwintu | MF | MF | MF |
wielkość gwintu | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS E |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |