{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M12×1,25 | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1,25 mm | |
⌀ zewnętrzna | 38 mm | |
wysokość | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 141050 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197084088 | |
Numer producenta | 141050 12X1,25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Narzynki HSS 12X1,25
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
299,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
490,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
337,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
Rodzaj gwintu | MF | MF | MF |
wysokość | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS E |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Rodzaj produktu | Narzynki | Narzynki | Narzynki |