{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 1/2-14 NPT | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | NPT | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | ANSI B 1.20.1 | |
Kształt nakroju | C | |
Zbieżność stożka | 1:16 | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,814 mm | |
liczba zwojów na cal | 14 | |
długość całkowita L | 140 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 12 mm | |
⌀ otworu pod gwint A | 17,85 mm | |
⌀ otworu pod gwint B | 17,5 mm | |
⌀ przymiaru Dmaks. + 0,05 | 18,32 mm | |
Głębokość minimalna otworu pod gwint | 22,9 mm | |
⌀ gwintu | 21,223 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 5 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
głębokość gwintu | 35,06 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 138110 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4045197533685 | |
Numer producenta | 138110 1/2-14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe HSS/E 1/2-14
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 024,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 226,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
999,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
686,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę |
powłoka | TiAlN | TiAlN | AlTiX | bez powłoki |
liczba zwojów na cal | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rodzaj gwintu | NPT | NPT | NPT | NPT |
Norma na gwinty | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik | gwintownik | Gwintowniki |