{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Thread size | 1/2-14 NPT | |
Coating | uncoated | |
Thread type | NPT | |
Flank angle | 60 degrees | |
Tool material | HSS E | |
Standard | norma zakładowa | |
Thread standard | ANSI B 1.20.1 | |
Taper lead form | C | |
Taper ratio | 1:16 | |
Helix angle | 15 degrees | |
Shank | Plain shank with h9 | |
Through-coolant | nie | |
Application for type of drilling | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
Cutting direction | prawo | |
Thread pitch | 1.814 mm | |
Threads per inch | 14 | |
Overall length L | 125 mm | |
Shank ⌀ Ds | 16 mm | |
Shank square □ | 12 mm | |
Tapping hole ⌀ A | 17.85 mm | |
Tapping hole ⌀ B | 17.5 mm | |
Thread gauge ⌀ Dmax + 0.05 | 18.32 mm | |
Tapping hole minimum depth | 22.9 mm | |
Thread ⌀ | 21.223 mm | |
Type of threading tool | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
Number of clamping slots | 5 | |
Colour ring | without | |
Number of cutting edges Z | 5 | |
Thread depth | 40.6 mm | |
Series | CleverTap | |
Type of product | Taps |
Numer artykułu | 138095 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4067263162513 | |
Numer producenta | 138095 1/2-14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap HSS/E, bez powłoki, NPT: 1/2-14
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
690,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
€249.00
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
€208.00
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
€203.00
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Number of cutting edges Z | 5 | 5 | 5 | 4 |
Number of clamping slots | 5 | 5 | 5 | 4 |
Thread size | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT |
Thread pitch | 1.814 mm | 1.814 mm | 1.814 mm | 1.814 mm |
Tapping hole ⌀ B | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
Standard | norma zakładowa | Manufacturer’s standard | DIN 374 | Manufacturer’s standard |
Cutting direction | prawo | right-hand | right-hand | right-hand |