{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverTap | |
wielkość gwintu | 10-32 UNF | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | UNF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Klasa tolerancji | 2B | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | prawo | |
skok gwintu | 0,794 mm | |
liczba zwojów na cal | 32 | |
⌀ gwintu | 4,83 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 4,9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 4,1 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 12 mm | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki |
Numer artykułu | 138004 10-32 | |
EAN / GTIN | 4067263161462 | |
Numer producenta | 138004 10-32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap 10-32
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
70,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
167,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
214,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
96 sztuk w magazynie
56,60 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
17,76 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Vrsta alata s navojem | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
⌀ navoja | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
4-kutna drška □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Kut spirale | 40 | 20 | 45 | 40 | 40 |
Vrsta proizvoda | Gwintowniki | gwintownik | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje |