Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNF: 10-32

Nr art.: 138000 10-32
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNF Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: UNF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Klasa tolerancji: 2B

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 10-32 UNF
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu UNF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
Norma DIN 371
Klasa tolerancji 2B
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 20 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,794 mm
liczba zwojów na cal 32
⌀ gwintu 4,83 mm
długość całkowita L 70 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Chwyt kwadratowy □ 4,9 mm
⌀ otworu rdzenia 4,1 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 9,66 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 138000 10-32
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197080295
Kopiuj
Numer producenta 138000 10-32
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
13
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
15
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
15
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie, z prawoskrętną linią śrubową o kącie 20°.
HSS-E

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka