Gwintowniki maszynowe HSS/E 1/16-27

Nr art.: 138110 1/16-27
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

NPT Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: NPT
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 374
  • Norma na gwinty: ANSI B 1.20.1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 1/16-27 NPT
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu NPT
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 374
Norma na gwinty ANSI B 1.20.1
Kształt nakroju C
Zbieżność stożka 1:16
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,941 mm
liczba zwojów na cal 27
długość całkowita L 90 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Chwyt kwadratowy □ 4,9 mm
⌀ otworu pod gwint A 6,15 mm
⌀ otworu pod gwint B 5,95 mm
⌀ przymiaru Dmaks. + 0,05 6,39 mm
Głębokość minimalna otworu pod gwint 12 mm
⌀ gwintu 7,895 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny niebieskie
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 15,8 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 138110 1/16-27
EAN / GTIN 4045197585578
Numer producenta 138110 1/16-27

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
13
aluminium (dające krótki wiór)
N
18
Stal < 500 N/mm²
P
17
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
14
CuZn
N
16
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna powłoka z TiAIN zapewnia bardzo dużą trwałość. Dzięki zredukowanemu gwintowi prowadzącemu: mniejszy moment obrotowy i lepsze rozprowadzanie środka smarnego. Stosować z emulsją (zawartość oleju min. 8%).

Zastosowanie:

Do stożkowych gwintów rurowych (NPT) wg ANSI B1.20.1, do gwintów ze środkiem uszczelniającym. W przypadku otworów pod gwint przestrzegać wymaganej głębokości minimalnej (zob. tabela).

Zalecenie:

⌀ otworu pod gwint A:
nawiercić wstępnie walcowy otwór bez użycia rozwiertaka.
⌀ otworu pod gwint B:

nawiercić wstępnie walcowy otwór i ostatecznie rozwiercić rozwiertakiem stożkowym 1:16 (patrz nr 162650). Następnie sprawdzianem Dmaks. (patrz tabela) można skontrolować ⌀ stożkowego otworu od strony powierzchni czołowej. Przygotowanie otworu pod gwint według wariantu B stanowi najbardziej niezawodną opcję gwintowania.