{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 3/8-18 NPT | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | NPT | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | ANSI B 1.20.1 | |
Kształt nakroju | C | |
Zbieżność stożka | 1:16 | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,411 mm | |
liczba zwojów na cal | 18 | |
długość całkowita L | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
⌀ otworu pod gwint A | 9/16 cal | |
⌀ otworu pod gwint B | 14,1 mm | |
⌀ przymiaru Dmaks. + 0,05 | 14,8 mm | |
Głębokość minimalna otworu pod gwint | 17,6 mm | |
⌀ gwintu | 17,055 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 5 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
głębokość gwintu | 29 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 138110 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4045197533678 | |
Numer producenta | 138110 3/8-18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HSS/E, TiAlN, NPT: 3/8-18
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
826,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
977,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
728,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
483,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 4 | 4 | 3 |
liczba rowków wiórowych | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rodzaj gwintu | NPT | NPT | NPT | NPT |
wielkość gwintu | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT |
skok gwintu | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
norma | DIN 374 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | norma zakładowa |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik | gwintownik | Gwintowniki |