{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 1/8-27 NPT | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | NPT | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | ANSI B 1.20.1 | |
Kształt nakroju | C | |
Zbieżność stożka | 1:16 | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,941 mm | |
liczba zwojów na cal | 27 | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | |
⌀ otworu pod gwint A | 8,5 mm | |
⌀ otworu pod gwint B | 8,25 mm | |
⌀ przymiaru Dmaks. + 0,05 | 8,74 mm | |
Głębokość minimalna otworu pod gwint | 12 mm | |
⌀ gwintu | 10,242 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 5 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
głębokość gwintu | 17 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 138110 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4045197533647 | |
Numer producenta | 138110 1/8-27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe HSS/E 1/8-27
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
642,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
768,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
436,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
355,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | AlTiX | bez powłoki |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
Norma na gwinty | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
skok gwintu | 0,941 mm | 0,941 mm | 0,941 mm | 0,941 mm |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe | prawo |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |