{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Tap | |
wielkość gwintu | 3/8-16 UNC | |
powłoka | AlTiX | |
Rodzaj gwintu | UNC | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 371 | |
Klasa tolerancji | 2BX | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,588 mm | |
liczba zwojów na cal | 16 | |
⌀ gwintu | 9,53 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 8 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 8 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielony | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 23,83 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 137870 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4045197901583 | |
Numer producenta | 137870 3/8-16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM 3/8-16
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
247,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
247,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
126,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 |
powłoka | AlTiX | TiAlN | TiN |
długość całkowita L | 100 | 100 | 100 |
Rodzaj gwintu | UNC | UNC | UNC |
norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Chwyt kwadratowy □ | 8 | 7 | 5,5 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych |