{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Tap | |
wielkość gwintu | 7/8-9 UNC | |
powłoka | AlTiX | |
Rodzaj gwintu | UNC | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 376 | |
Klasa tolerancji | 2BX | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 2,822 mm | |
liczba zwojów na cal | 9 | |
⌀ gwintu | 22,23 mm | |
długość całkowita L | 140 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 14,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 19,5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielony | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 55,56 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 137870 7/8-9 | |
EAN / GTIN | 4045197901620 | |
Numer producenta | 137870 7/8-9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNC: 7/8-9
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
703,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
815,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
575,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
815,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
498,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
528,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielony | niebieskie | niebieskie | zielone | zielone | zielony |
liczba zwojów na cal | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
⌀ gwintu | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe | prawe | prawo | prawe |
Klasa tolerancji | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik |