{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Tap | |
wielkość gwintu | 3/8-16 UNC | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | UNC | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Klasa tolerancji | 2B | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,588 mm | |
liczba zwojów na cal | 16 | |
⌀ gwintu | 9,53 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 8 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielony | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 23,83 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 137910 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406374853 | |
Numer producenta | 137910 3/8-16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 3/8-16
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
125,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
246,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
240,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
240,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
246,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
116,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielony | niebieskie | niebieskie | zielone | zielony | zielone |
długość całkowita L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Rodzaj gwintu | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe | prawe | prawe | prawo |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Klasa tolerancji | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik |