Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E 3/4-10

Nr art.: 137910 3/4-10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNC Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: UNC
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 376
  • Klasa tolerancji: 2B

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Tap
wielkość gwintu 3/4-10 UNC
powłoka TiN
Rodzaj gwintu UNC
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 376
Klasa tolerancji 2B
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 2,54 mm
liczba zwojów na cal 10
⌀ gwintu 19,05 mm
długość całkowita L 125 mm
⌀ chwytu Ds 14 mm
Chwyt kwadratowy □ 11 mm
⌀ otworu rdzenia 16,5 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny zielony
Liczba ostrzy Z 4
głębokość gwintu 47,63 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 137910 3/4-10
EAN / GTIN 4062406374884
Numer producenta 137910 3/4-10

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
24
aluminium (dające krótki wiór)
N
25
Al > 10% Si:
N
10
Stal < 500 N/mm²
P
24
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów. Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E 3/4-10

Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E 3/4-10

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
426,63  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
462,43  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
541,99  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba rowków wiórowych 4 4 4
Kąt boku zarysu gwintu 60 60 60
długość całkowita L 125 125 125
skok gwintu 2,54 2,54 2,54
Chwyt kwadratowy □ 11 11 11
Klasa tolerancji 2B 2BX 2BX
⌀ chwytu Ds 14 14 14