{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Tap | |
wielkość gwintu | 5/16-18 UNC | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | UNC | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Klasa tolerancji | 2B | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,411 mm | |
liczba zwojów na cal | 18 | |
⌀ gwintu | 7,94 mm | |
długość całkowita L | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 4,8 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 6,6 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielony | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 19,85 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 137910 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406374846 | |
Numer producenta | 137910 5/16-18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E 5/16-18
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
110,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
208,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
219,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 |
pierścień barwny | zielony | niebieskie | zielony |
wielkość gwintu | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC |
skok gwintu | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
głębokość gwintu | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik | gwintownik |