{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Tap | |
wielkość gwintu | G1 | |
powłoka | AlTiX | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 5156 | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 2,309 mm | |
liczba zwojów na cal | 11 | |
⌀ gwintu | 33,25 mm | |
długość całkowita L | 160 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 20 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 30,75 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 83,125 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 137805 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197901149 | |
Numer producenta | 137805 G1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, kształt C, AlTiX, G: G1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 816,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 549,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 998,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
1 441,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 993,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 899,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | 55 stopni | 55 stopni | 55 stopni | 55 stopni | 55 stopni |
długość całkowita L | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | 40 stopni | 45 stopni | 40 stopni | 40 stopni | 40 stopni |
głębokość gwintu | 83,125 mm | 66,5 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm |