{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Tap | |
wielkość gwintu | G1/4 | |
powłoka | AlTiX | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 5156 | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,337 mm | |
liczba zwojów na cal | 19 | |
⌀ gwintu | 13,16 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 11 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 11,8 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 32,9 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 137805 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197901095 | |
Numer producenta | 137805 G1/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, kształt C, AlTiX, G: G1/4
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
405,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
448,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
220,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
411,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke |
⌀ gwintu | 13,16 mm | 13,16 mm | 13,16 mm | 13,16 mm |
norma | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materiał ostrza | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
głębokość gwintu | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | do 2xD przy otworze nieprzelotowym |