Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E kształt C G1

Nr art.: 137806 G1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 5156
  • Kształt nakroju: C

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Pro Tap
    wielkość gwintu G1
    powłoka TiN
    Rodzaj gwintu G
    Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 5156
    Kształt nakroju C
    Kąt linii śrubowej 40 stopni
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 2,309 mm
    liczba zwojów na cal 11
    ⌀ gwintu 33,25 mm
    długość całkowita L 160 mm
    ⌀ chwytu Ds 25 mm
    Chwyt kwadratowy □ 20 mm
    ⌀ otworu rdzenia 30,75 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
    liczba rowków wiórowych 3
    pierścień barwny zielone
    Liczba ostrzy Z 3
    głębokość gwintu 83,125 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 137806 G1
    EAN / GTIN 4062406374778
    Numer producenta 137806 G1

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    24
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    25
    Al > 10% Si:
    N
    10
    Stal < 500 N/mm²
    P
    24
    Stal < 750 N/mm²
    P
    20
    Stal < 900 N/mm²
    P
    15
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    8
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    15
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów. Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

    Zastosowanie:

    Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Porównaj z podobnymi produktami

    Tego artykułu


    Zalecenia


    Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E kształt C G1

    Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E kształt C G1

    na zamówienie
    w magazynie
    3 sztuk w magazynie
    1 365,76  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    na zamówienie
    w magazynie
    3 sztuk w magazynie
    1 507,72  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    liczba zwojów na cal 11 11
    wielkość gwintu G1 G1
    skok gwintu 2,309 2,309
    norma DIN 5156 DIN 5156
    Chwyt kwadratowy □ 20 20
    Kąt linii śrubowej 40 40
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych