Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E kształt C G3/8

Nr art.: 137806 G3/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 5156
  • Kształt nakroju: C

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Pro Tap
    wielkość gwintu G3/8
    powłoka TiN
    Rodzaj gwintu G
    Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 5156
    Kształt nakroju C
    Kąt linii śrubowej 40 stopni
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 1,337 mm
    liczba zwojów na cal 19
    ⌀ gwintu 16,66 mm
    długość całkowita L 100 mm
    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    Chwyt kwadratowy □ 9 mm
    ⌀ otworu rdzenia 15,25 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
    liczba rowków wiórowych 2
    pierścień barwny zielone
    Liczba ostrzy Z 2
    głębokość gwintu 41,65 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 137806 G3/8
    EAN / GTIN 4062406374730
    Numer producenta 137806 G3/8

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    24
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    25
    Al > 10% Si:
    N
    10
    Stal < 500 N/mm²
    P
    24
    Stal < 750 N/mm²
    P
    20
    Stal < 900 N/mm²
    P
    15
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    8
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    15
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów. Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

    Zastosowanie:

    Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Porównaj z podobnymi produktami

    Tego artykułu


    Zalecenia


    Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E kształt C G3/8

    Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E kształt C G3/8

    na zamówienie
    w magazynie
    3 sztuk w magazynie
    249,66  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    na zamówienie
    w magazynie
    19 sztuk w magazynie
    372,04  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    liczba zwojów na cal 19 19
    długość całkowita L 100 100
    ⌀ otworu rdzenia 15,25 15,25
    chwyt chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9
    Chwyt kwadratowy □ 9 9
    Kąt linii śrubowej 40 40
    Rodzaj produktu gwintownik gwintownik