{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Tap | |
wielkość gwintu | G5/8 | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 5156 | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,814 mm | |
liczba zwojów na cal | 14 | |
⌀ gwintu | 22,91 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 14,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 21 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 57,28 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 137806 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406374754 | |
Numer producenta | 137806 G5/8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E kształt C, TiN, G: G5/8
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
634,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 081,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 190,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba rowków wiórowych | 4 | 4 | 5 |
powłoka | TiN | AlTiX | TiAlN |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | 55 stopni | 55 stopni |
liczba zwojów na cal | 14 | 14 | 14 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych |
Seria | Pro Tap | Master Tap | Master Tap |